Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-1208 Pintaholkki Matalalyijyinen messinki 650 Psi | AF7FAH 20XN85

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-1208 Pintaholkki matalalyijyinen messinki 650 Psi

Varastossa
Tuote: AF7FAH Malli: 706140-1208Ristiviite: 20XN85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvoholkki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine650 psi
Putken koko1 / 2 "x 3 / 4"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 706140-0604 Pintaholkki matalalyijyinen messinki 1000 Psi | AF7FAF 20XN83 706140-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€12.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0806 Pintaholkki matalalyijyinen messinki 750 Psi | AF7FAG 20XN84 706140-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-1208 Pintaholkki matalalyijyinen messinki 650 Psi
€16.17 / yksikkö