Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-1208 Nippa 3/4 x 1/2 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki | AG6TBQ 46M433

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-1208 Nippa 3/4 x 1/2 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AG6TBQ Malli: 706123-1208Ristiviite: 46M433

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€25.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysMNPT
Pituus1.5 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Dia ulkopuolella.1-13 / 64 "
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Paine1200 PSI
Aikataulu40
Temp. alue-65 - 250 astetta F
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0604 Nippa 3/8 x 1/4 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€6.71
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Nippa 3/8 x 1/8 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki | AD6NVE 46M437 706123-06021.125 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"€9.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0806 Nippa 1/2 x 3/8 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€15.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Nippa 1/2 x 1/4 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki | AG6TBT 46M435 706123-08041 19 / 64 "1"1 / 2 "x 1 / 4"€15.91
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0402 Nipple 1/4 x 1/8 In Mnpt Low Lead Messinki | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-1208 Nippa 3/4 x 1/2 tuumaa Mnpt matalalyijyinen messinki
€25.06 / yksikkö