Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-04 Counter Sunk Plug Messinki 1/4 tuumaa. | AG6TDA 46M471

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-04 Upotuspistoke messinkiä 1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6TDA Malli: 706115-04Ristiviite: 46M471

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pistoke
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1 / 4 "
Pituus1 / 2 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-12 Counter Sunk Plug Messinki 3/4 tuumaa. | AG6TCX 46M468 706115-129 / 16 "1"1"3 / 4 "€18.82
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-08 Counter Sunk Plug Messinki 1/2 In. | AG6TCY 46M469 706115-083 / 8 "51 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€9.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-06 Counter Sunk Plug Messinki 3/8 In. | AG6TCZ 46M470 706115-065 / 16 "45 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€5.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-02 Counter Sunk Plug Messinki 1/8 tuumaa. | AG6TDB 46M472 706115-023 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-04 Upotuspistoke messinkiä 1/4 tuumaa.
€3.70 / yksikkö