Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-08 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7EZT 20XN71

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-08 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 750 psi

Varastossa
Tuote: AF7EZT Malli: 706114-08Ristiviite: 20XN71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine750 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-02 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYX 20XN52 706109-021000 psi1 / 8 "€2.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-04 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYY 20XN53 706109-041000 psi1 / 4 "€3.73
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-06 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYZ 20XN54 706109-061000 psi3 / 8 "€8.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-08 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7EZA 20XN55 706109-08750 psi1 / 2 "€11.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-12 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EZB 20XN56 706109-12650 psi3 / 4 "€17.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-02 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZP 20XN68 706114-021000 psi1 / 8 "€3.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-04 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZQ 20XN69 706114-041000 psi1 / 4 "€5.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-08 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 750 psi
€15.49 / yksikkö