Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Liitin Messinki 1/2 tuuman Fnpt | AG6TEB 46M497

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Messinki 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TEB Malli: 706103-08Ristiviite: 46M497

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus1 13 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.15 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Kytkin kromattu messinki 125 1/8 tuumaa | AC3KKZ 2UEA9 06103-02 CPKromattu messinki--125 psi-1 / 8 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-06 Kytkin kromattu messinki 125 3/8 tuumaa | AC3KMC 2UEE9 81103-06Kromattu messinki--125 psi-3 / 8 "65 astetta 250 astetta F€3.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Kytkin kromipinnoitettu messinki 125 1/2 tuumaa | AC3KMD 2UEF1 81103-08Kromattu messinki--125 psi-1 / 2 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-12 Kytkin kromattu messinki 125 3/4 tuumaa | AC3KME 2UEF2 81103-12Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-16 Kytkin kromattu messinki 125 1 tuumaa | AC3KMF 2UEF3 81103-16Kromattu messinki--125 psi-1"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Liitin Messinki 1/4 tuuman Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Messinki5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 - 250 astetta F€4.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706303-04 Kytkin matalalyijyinen messinki 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Matala lyijy messinki--1000 psi-1 / 4 "-65 - 250 astetta F€21.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Messinki 1/2 tuuman Fnpt
€12.61 / yksikkö