ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Kytkin kromipinnoitettu messinki 125 1/2 tuumaa | AC3KMD 2UEF1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Kytkentä kromattua messinkiä 125 1/2 tuumaa

Tuote: AC3KMD Malli: 81103-08Ristiviite: 2UEF1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Kytkin kromattu messinki 125 1/8 tuumaa | AC3KKZ 2UEA9 06103-02 CPKromattu messinki--125 psi-1 / 8 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-06 Kytkin kromattu messinki 125 3/8 tuumaa | AC3KMC 2UEE9 81103-06Kromattu messinki--125 psi-3 / 8 "65 astetta 250 astetta F€3.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-12 Kytkin kromattu messinki 125 3/4 tuumaa | AC3KME 2UEF2 81103-12Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-16 Kytkin kromattu messinki 125 1 tuumaa | AC3KMF 2UEF3 81103-16Kromattu messinki--125 psi-1"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Liitin Messinki 1/4 tuuman Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Messinki5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 - 250 astetta F€4.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706303-04 Kytkin matalalyijyinen messinki 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Matala lyijy messinki--1000 psi-1 / 4 "-65 - 250 astetta F€21.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-12 Liitin Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEA 46M496 706103-12Messinki1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 - 250 astetta F€24.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Kytkentä kromattua messinkiä 125 1/2 tuumaa