Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-06 Male Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFC 46M524

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-06 Male Union Low Lead Messinki Uros Flare

Varastossa
Tuote: AG6TFC Malli: 704042-06Ristiviite: 46M524

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesliitto
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiMies leimahtaa
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Male Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFB 46M523 704042-083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "€13.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-04 Male Union Low Lead Brass Male Flare | AG6TFD 46M525 704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "€4.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-06 Male Union Low Lead Messinki Uros Flare
€8.96 / yksikkö