Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 Naaraskyynärpää matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EKY 20XM72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 naaras kyynärpää matala lyijy messinki 400 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EKY Malli: 700070-0202Ristiviite: 20XM72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko5 / 16-24
Max. Paine400 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0302 Naaraskyynärpää matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EKZ 20XM73 700070-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0404 Naaraskyynärpää matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€15.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0602 Naaraskyynärpää matalalyijyinen messinki 200 Psi | AF7EVQ 20XM76 700070-06025/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "€17.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0608 Naaraskyynärpää matalalyijyinen messinki 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "€17.48
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-1008 Naaraskyynärpää matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7EVT 20XM78 700070-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€45.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 naaras kyynärpää matala lyijy messinki 400 Psi
€20.74 / yksikkö