VIBCO 4P-2000 -sähkövibraattori 4.0 / 2.0a 460v 3-vaiheinen AD8AZU 4HR66

VIBCO 4P-2000 Electric Vibrator 4.0/2.0a 460v 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AZU Malli: 4P-2000Ristiviite: 4HR66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,329.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria4.0/2.0
LaakerityyppiEsivoiteltu
dBA72
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus750-1500 paunaa
HP1.5
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus8 9 / 16 "
Kokonaispituus17 9 / 16 "
kokonaisleveys6 5 / 16 "
Vaihe3
Virtalähdesähköinen
Nopeus1800 vpm
Täryttimen tyyppiHeavy Duty
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriadBAKokonaispituuskokonaisleveysVaiheAkselin pituusNopeusHinta
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,005.81
VIBCO ACE10-1-3 / 4 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,089.47
VIBCO ACE10-2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm€3,169.44
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm€3,292.62
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm€3,393.59
VIBCO ACE14-2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaihe | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm€3,544.73
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm€2,681.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 4P-2000 Electric Vibrator 4.0/2.0a 460v 3-vaihe
€3,329.21 / yksikkö