Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0404 Urosliitin Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVA 20XM50

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0404 Urosliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EVA Malli: 700068-0404Ristiviite: 20XM50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUroskytkin
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-24
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0202 Urosliitin matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EUW 20XM46 700068-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€4.84
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0302 Urosliitin matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€5.04
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Urosliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EUY 20XM48 700068-03043/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "€29.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0402 Urosliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€5.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0406 Urosliitin Matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€8.41
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0408 Urosliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€13.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0506 Urosliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EVD 20XM53 700068-05061/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "€14.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0404 Urosliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi
€6.62 / yksikkö