Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0604 Liitin Low Lead Brass Compression x Naaras 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AG6TGL 46M557

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0604 Liitin Low Lead messinkipuristus x naaras 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TGL Malli: 700066-0604Ristiviite: 46M557

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Yhteyden tyyppiPakkaus x FNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0606 Liitin Low Lead Brass Compression x Naaras 3/8in | AG6TGK 46M556 700066-06063 / 4 "3 / 8 "-3 / 8 "€7.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1466X4X4 Naarasliitin Compression Messinki 150psi | AH3PXT 32WG52 1466X4X4-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "€20.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1466X6X2 naarasliitin, puristus 150psi | AH3PXU 32WG53 1466X6X2-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "€18.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0604 Liitin Low Lead messinkipuristus x naaras 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€6.56 / yksikkö