Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-05 Mutter Low Lead Messinki Puristus 5/16in | AG6THB 46M571

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-05 Mutteri Matalalyijyinen messinkipuristus 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6THB Malli: 700061-05Ristiviite: 46M571

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko1 / 2-24
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine300 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-0604 Mutteri Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€11.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-0806 Mutteri Low Lead Messinki 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€16.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Mutteri Matalalyijyinen messinki 650 Psi | AF7EXP 20XN22 704020-1008--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"€22.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-08 Mutter Low Lead Messinki Puristus 1/2in | AG6TGZ 46M569 700061-0811 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "€3.66
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-06 Mutteri Low Lead Messinki Puristus 3/8in | AG6THA 46M570 700061-069 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€2.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-04 Mutter Low Lead Messinki Puristus 1/4in | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€1.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-03 Mutter Low Lead Messinki Puristus 3/16in | AG6THD 46M573 700061-033 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "€1.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-05 Mutteri Matalalyijyinen messinkipuristus 5/16 tuumaa
€1.98 / yksikkö