ANDERSEN 38HW53 Antifatigue Mat Brown 22 x 2 feet 8 | AH8DJE

ANDERSEN 38HW53 Antifatigue Mat Brown 22 x 2 jalkaa 8

Varastossa
Tuote: AH8DJE Malli: 38HW53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljettu soluvaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus2 '8 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokuvioitu
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys1 '8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveyseräPituusHinta
ANDERSEN 04140000023000 Tyyny Max (tm) Matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC-nitriiliSuljetun solun vinyylinitriilivaahtoMustanitriili5 / 8 "2ft.Väsymysmatto3ft.€86.70
ANDERSEN 04140000035000 Tyyny Max (tm) Matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC-nitriiliSuljetun solun vinyylinitriilivaahtoMustanitriili5 / 8 "3ft.Väsymysmatto5ft.€185.48
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven (tm) Matto 2 Ft x 2 Jalkaa 9 Tuumaa Musta | AD2WKE 3VFR4 04210000023100NitriilikumiPVC-nitriiliMustanitriili5 / 8 "2ft.Väsymysmatto2 '9 "€68.53
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven (tm) Matto 2 x 2 jalkaa 9 tuumaa musta, keltainen | AD2WKF 3VFR6 04230020023100NitriilikumiPVC-nitriiliMusta ja keltainen raidallinen reunusnitriili5 / 8 "2ft.Väsymysmatto2 '9 "€110.69
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven (tm) Matto 33 Tuumaa x 4 Jalkaa 10 Tuumaa Musta | AD2WKG 3VFR8 04210000035100NitriilikumiPVC-nitriiliMustanitriili5 / 8 "33 "Väsymysmatto4 '10 "€143.40
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven (tm) Matto 33 Tuumaa x 4 Jalkaa 10 Tuumaa Musta / Keltainen | AD2WKH 3VFT1 04230020035100NitriilikumiPVC-nitriiliMusta ja keltainen raidallinen reunusnitriili5 / 8 "33 "Väsymysmatto4 '10 "€240.18
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven (tm) Matto 33 tuumaa x 11 jalkaa 10 tuumaa musta | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100NitriilikumiPVC-nitriiliMustanitriili5 / 8 "33 "Väsymysmatto11 '10 "€673.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 38HW53 Antifatigue Mat Brown 22 x 2 jalkaa 8
€101.52 / yksikkö