AMERICAN TORCH VINKKI 60-0163 Pikaliitäntäastia | AD6GQA 45G781

AMERICAN TORCH TIP 60-0163 Pikakytkentärasia

Tuote: AD6GQA Malli: 60-0163Ristiviite: 45G781

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 60-0163 Pikakytkentärasia