ANDERSEN 03710000048000 Tyynyasema (tm) Matta Musta 4 jalan leveys | AF4ENZ 8TU81

ANDERSEN 03710000048000 Tyynyasema(tm) Matt musta 4 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4ENZ Malli: 03710000048000Ristiviite: 8TU81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€817.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärijuoksija
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
Taustamateriaalinitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.54
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus8 '3 "
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntimikrobisia
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.600 "halkaisija
PintamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Paksuus7 / 16 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.8425
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ANDERSEN 03710000321000 Tyynyasema(tm) Matt Musta | AF4DRB 8RVX6 0371000032100020 '1 "3 '2 "€1,813.30
ANDERSEN 03710004125000 Tyynyasema (tm) Matta Musta 4 jalan leveys | AF4EPA 8TU82 0371000412500012 '3 "4ft.€1,251.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 03710000048000 Tyynyasema(tm) Matt musta 4 jalkaa leveys
€817.79 / yksikkö