ANCRA CARGO 49716-10-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku Ulospäin | AA7ZJJ 16V921

ANCRA CARGO 49716-10-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku ulospäin

Varastossa
Tuote: AA7ZJJ Malli: 49716-10-GRARistiviite: 16V921

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton / perävaunun vinssi
Suorittaa loppuunSinkitty
AsennustyyppiVaarutasku
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus9.625 "
kokonaisleveys8.375 "
Kelan leveys4-3 / 4 "
Työkuorman raja5500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hihnan pituus (20 jalkaa)
    • Maks. Hihnan leveys (4 ")
    • Vinssityyppi (ulospäin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANCRA CARGO 49716-11-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku sisäänpäin | AA7ZJK 16V922 49716-11-GRA€135.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 49716-10-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku ulospäin
€142.08 / yksikkö