ANCRA CARGO 49716-11-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku sisäänpäin | AA7ZJK 16V922

ANCRA CARGO 49716-11-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku sisäänpäin

Varastossa
Tuote: AA7ZJK Malli: 49716-11-GRARistiviite: 16V922

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton / perävaunun vinssi
Suorittaa loppuunSinkitty
AsennustyyppiVaarutasku
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus9.625 "
kokonaisleveys8.375 "
Kelan leveys4-3 / 4 "
Työkuorman raja5500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hihnan pituus (20 jalkaa)
    • Maks. Hihnan leveys (4 ")
    • Vinssityyppi (sisäänpäin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANCRA CARGO 49716-10-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku Ulospäin | AA7ZJJ 16V921 49716-10-GRA€142.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 49716-11-GRA Kuorma-auton/perävaunun vinssin tukitasku sisäänpäin
€135.78 / yksikkö