Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 48117216000-GRA vaakasuora E-tela, galvanoitu viimeistely | AA7ZJC 16V913

ANCRA CARGO 48117216000-GRA vaakasuuntainen E-ura, galvanoitu viimeistely

Varastossa
Tuote: AA7ZJC Malli: 48117216000-GRARistiviite: 16V913

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuuntainen E-raita
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus60 "
Materiaali12 ga. Teräs
AsennustyyliPultti kiinni
Leveys5"
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)156.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ANCRA CARGO 48117256000-GRA Vaakasuuntainen E-kisko maalattu harmaaksi viimeistely | AA7ZJD 16V914 48117256000-GRAMaalattu harmaaksi€63.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 48117216000-GRA vaakasuuntainen E-ura, galvanoitu viimeistely
€62.06 / yksikkö