Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 42313-20-GRA yhdistelmävinssitanko 34 tuuman uurrettu kahva | AA7ZHX 16V908

ANCRA CARGO 42313-20-GRA yhdistelmävinssitanko 34 tuuman pyälletty kahva

Varastossa
Tuote: AA7ZHX Malli: 42313-20-GRARistiviite: 16V908

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävinssitanko
MalliRipistetyt kahvat
Suorittaa loppuunkromi
Pituus34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 42313-20-GRA yhdistelmävinssitanko 34 tuuman pyälletty kahva
€47.01 / yksikkö