Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 40838106000-GRA pystysuora E-kisko maalattu harmaaksi viimeistely | AA7ZHR 16V903

ANCRA CARGO 40838106000-GRA pystysuora E-kisko maalattu harmaaksi

Varastossa
Tuote: AA7ZHR Malli: 40838106000-GRARistiviite: 16V903

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen E-raita
Syvyys0.44 "
Suorittaa loppuunMaalattu harmaaksi
Pituus60 "
Materiaali12 ga. Teräs
AsennustyyliPultti kiinni
Leveys5"
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)155.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ANCRA CARGO 40838116000-GRA pystysuora E-tela, galvanoitu viimeistely | AA7ZHT 16V904 40838116000-GRASinkitty€82.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 40838106000-GRA pystysuora E-kisko maalattu harmaaksi
€89.42 / yksikkö