Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 426.23 -sovitin, 5/8 tuuman uroskierre 7/16 tuuman National Fine Female -sovittimeen | AF3RAE 8CDA9

AMS 426.23 sovitin, 5/8 tuuman uroskierre 7/16 tuuman National Fine Female -sovittimeen

Varastossa
Tuote: AF3RAE Malli: 426.23Ristiviite: 8CDA9
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
€34.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava laatta -anturisovitin
Connector TypeKierretty, pikaliitäntä
Halkaisija5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 426.23 sovitin, 5/8 tuuman uroskierre 7/16 tuuman National Fine Female -sovittimeen
€34.70 / yksikkö