Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 407.02 jatke, 24 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBE 4KKV4

AMS 407.02 jatke, pituus 24 tuumaa, kierrekoko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JBE Malli: 407.02Ristiviite: 4KKV4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€127.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector Type3/4 "lanka
Pituus24 "
MateriaaliKromimolybdeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7304907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 407.01 jatke, 12 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBD 4KKV3 407.0112 "€122.97
AMS 407.03 jatke, 36 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBF 4KKV5 407.0336 "€124.20
AMS 407.04 jatke, 48 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBG 4KKV6 407.0448 "€129.01
AMS 407.05 jatke, 60 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBH 4KKV7 407.0560 "€147.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 407.02 jatke, pituus 24 tuumaa, kierrekoko 3/4 tuumaa
€127.38 / yksikkö