AMS 401.07 tavallinen maaperän talteenottoanturi, 33 tuuman pituus | AD8JMM 4KML1

AMS 401.07 Tavallinen maaperän talteenottoanturi, pituus 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JMM Malli: 401.07Ristiviite: 4KML1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija7 / 8 "
Pituus33 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 401.05 tavallinen maaperän talteenottoanturi, 21 tuuman vasara | AD8JMK 4KMK8 401.057 / 8 "21 "Nikkelöity 4130 seosteräs€421.39
AMS 401.19 tavallinen maaperän talteenottoanturi, liukuvasaralla, 24 tuuman pituus | AD8JMP 4KML3 401.191 1 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€459.93
AMS 401.14 tavallinen maaperän talteenottoanturi, liukuvasaralla, 5/8 tuuman kierrekoko, ruostumaton teräs | AD8JMR 4KML5 401.147 / 8 "21 "Ruostumaton teräs€405.13
AMS 401.16 maaperän talteenottoanturi, liukuvasaralla, 33 tuumaa, ruostumatonta terästä | AD8JMU 4KML7 401.167 / 8 "33 "Ruostumaton teräs€416.88
AMS 401.18 maaperän talteenottoanturi, liukuvasaralla, 24 tuumaa, ruostumatonta terästä | AD8JMW 4KML9 401.181 1 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€449.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 401.07 Tavallinen maaperän talteenottoanturi, pituus 33 tuumaa
€438.31 / yksikkö