STIEBEL ELTRON 239218 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 208/240V, 36000W, 150A | CH6JEG 491G38

STIEBEL ELTRON 239218 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 208/240V, 36000W, 150A

Tuote: CH6JEG Malli: 239218Ristiviite: 491G38
€1,189.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin
Ampeeria150A
Oletuslämpötila140 astetta F
Syvyys4 5 / 8 "
Korkeus14.5 "
Max. Virtausnopeus1 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.77 gpm
AsennusMikä tahansa suunta
NEMA-luokitus1
Vaihe1
Painealue30 psi - 150 psi
Temp. alue70-140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM92 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM92 astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM41 astetta F
Jännite208/240 V AC
Vesiliitäntä3/4 ydinsulkusopimus
Watts36000W
Leveys16 5 / 8 "
Langan koko6/2 AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaSaksa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STIEBEL ELTRON 239218 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 208/240V, 36000W, 150A
€1,189.85 / yksikkö