Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 400.51 höyläruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HZZ 4KKP5

AMS 400.51 höyläruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HZZ Malli: 400.51Ristiviite: 4KKP5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€291.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija3 1 / 4 "
Pituus11.5 "
MateriaaliHiiliterästanko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinteri, volframikarbidi, kovapintainen hiiliteräksen leikkuuterä
Tyyppihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 400.52 höyläruuvi, halkaisija 2-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAA 4KKP6 400.522 3 / 4 "11 "€331.72
AMS 400.53 höyläruuvi, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAB 4KKP7 400.532 1 / 4 "-€337.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.51 höyläruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€291.69 / yksikkö