Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 355.33 Split Core Sampler ydinkärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEM 4KLJ7

AMS 355.33 Split Core Sampler -ytimen kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JEM Malli: 355.33Ristiviite: 4KLJ7
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
€836.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija2 1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 355.43 Split Core Sampler Core Tip, 2-1/2 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus | AD8JEL 4KLJ6 355.432 1 / 2 "12 "€880.29
AMS 355.42 Split Core Sampler Core Tip, 2 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus | AD8JEN 4KLJ8 355.422"12 "€911.68
AMS 355.32 Split Core Sampler -ytimen kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEP 4KLJ9 355.322"6"€780.40
AMS 355.41 Split Core Sampler Core Tip, 1-3/8 tuuman halkaisija, 12 tuumaa pituus | AD8JEQ 4KLK1 355.411 3 / 8 "12 "€826.73
AMS 355.31 Split Core Sampler Core Tip, 1-3/8 tuuman halkaisija, 6 tuuman pituus | AD8JER 4KLK2 355.311 3 / 8 "6"€768.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 355.33 Split Core Sampler -ytimen kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€836.86 / yksikkö