Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 355.41 Split Core Sampler Core Tip, 1-3/8 tuuman halkaisija, 12 tuumaa pituus | AD8JEQ 4KLK1

AMS 355.41 Split Core Sampler -ytimen kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JEQ Malli: 355.41Ristiviite: 4KLK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€863.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 355.43 Split Core Sampler Core Tip, 2-1/2 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus | AD8JEL 4KLJ6 355.432 1 / 2 "12 "€919.92
AMS 355.33 Split Core Sampler ydinkärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEM 4KLJ7 355.332 1 / 2 "6"€874.52
AMS 355.42 Split Core Sampler Core Tip, 2 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus | AD8JEN 4KLJ8 355.422"12 "€911.68
AMS 355.32 Split Core Sampler -ytimen kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JEP 4KLJ9 355.322"6"€815.52
AMS 355.31 Split Core Sampler Core Tip, 1-3/8 tuuman halkaisija, 6 tuuman pituus | AD8JER 4KLK2 355.311 3 / 8 "6"€803.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 355.41 Split Core Sampler -ytimen kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€863.94 / yksikkö