Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 305.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JAH 4KKR4

AMS 305.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JAH Malli: 305.02Ristiviite: 4KKR4
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
€276.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija1 1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiLentänyt ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 305.03 Flighted kaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JAG 4KKR3 305.031 3 / 4 "€317.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 305.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€276.43 / yksikkö