Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPROBE ULD-410 Ultraäänivuotoilmaisin, 20 kHz - 90 kHz | CN8KTX 55EP58

AMPROBE Ultraäänivuotoilmaisin ULD-410, 20 kHz - 90 kHz

Varastossa
Tuote: CN8KTX Malli: ULD-410Ristiviite: 55EP58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,913.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänivuototunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMPROBE ULD-405 -vuotoilmaisin, 20 kHz - 90 kHz, erilaisten vuototapahtumien havaitseminen | CN8KTW 60UN26 ULD-405Vuotoilmaisin€1,188.21
AMPROBE ULD-420 Ultraäänivuotoilmaisin, 20 kHz - 90 kHz | CN8KTY 55EP59 ULD-420Ultraäänivuototunnistin€2,351.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPROBE Ultraäänivuotoilmaisin ULD-410, 20 kHz - 90 kHz
€1,913.61 / yksikkö