Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-72 Säädettävä jakoavain 10 tuuman Natural Plain | AD7BFH 4DC26

AMPCO METAL W-72 säädettävä jakoavain 10 tuuman luonnollinen tavallinen

Varastossa
Tuote: AD7BFH Malli: W-72Ristiviite: 4DC26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
KahvaTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1-5 / 16 "
MateriaaliAlumiinipronssiseos
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
AMPCO METAL IW-71 Eristetty säädettävä jakoavain 8-3/8 tuumaa Oranssi/keltainen | AB8AAP 24Y885 IW-71Oranssi / KeltainenKaksoiseristetty liukastuvilla suojuksilla1.125 "8.375 "€224.50
AMPCO METAL IW-72 Eristetty säädettävä jakoavain 10-1/2 tuumaa Oranssi/keltainen | AB8AAQ 24Y886 IW-72Oranssi / KeltainenKaksoiseristetty liukastuvilla suojuksilla1-5 / 16 "10.5 "€245.41
AMPCO METAL W-71 säädettävä jakoavain 8 tuumaa Natural Plain | AD7BFG 4DC25 W-71LuonnollinenTavallinen kahva1.125 "8"€170.61
AMPCO METAL W-73 Säädettävä jakoavain 12 tuuman Natural Plain | AD7BFJ 4DC27 W-73LuonnollinenTavallinen kahva1.5 "12 "€292.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-72 säädettävä jakoavain 10 tuuman luonnollinen tavallinen
€224.00 / yksikkö