Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-60 ketjuavain 20 tuumaa pituus alumiini pronssi | AB3HGQ 1TEB7

AMPCO METAL W-60 ketjuavain 20 tuumaa pitkä alumiinipronssi

Varastossa
Tuote: AB3HGQ Malli: W-60Ristiviite: 1TEB7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,258.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunavain
Ketjun pituus20 "
Kahva materiaaliAlumiiniseos
LeukamateriaaliAlumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
LeukatyyppiKaksinkertainen
Kokonaispituus20 "
Putken kapasiteettiJopa 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.628
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-60 ketjuavain 20 tuumaa pitkä alumiinipronssi
€1,258.77 / yksikkö