Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11643-0238 Pullonpesu, tuuletettu 8 unssia - 3 kpl pakkaus | AB6JGJ 21TP61 / 11643-0238

BEL-ART - SCIENCEWARE F11643-0238 Pullonpesu, tuuletettu 8 unssia - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JGJ Malli: F11643-0238Ristiviite: 21TP61 / 11643-0238

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriLuonnollinen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko8 oz.
VäriLuonnollinen
Halkaisija53mm
Korkeus8"
painamistaJatka kirjoittamista
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosuuHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11618-0004 Pesupullo Vakioputki 4 Unssia Natural PK12 | AH6BBX 35V597 / 116180004 F11618-00044 oz.Kapea€94.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F11618-0016 Pesupullo Vakioputki 16 Unssia Natural PK12 | AH6BBY 35V602 / 116180016 F11618-001616 oz.Kapea€109.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11643-0238 Pullonpesu, tuuletettu 8 unssia - 3 kpl pakkaus
€52.37 / yksikkö