Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL T-1 liukuva T-kahva, 1 tuuman vetokoko, 22 tuuman pituus, sileä ote, alumiinipronssi | CN8JFV 49UL58

AMPCO METAL T-1 liukuva T-kahva, 1 tuuman vetokoko, 22 tuuman pituus, sileä kahva, alumiinipronssi

Varastossa
Tuote: CN8JFV Malli: T-1Ristiviite: 49UL58

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,055.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMPCO METAL T-1/2 liukuva T-kahva, 1/2 tuuman vetokoko, 12 tuuman pituus, sileä ote, alumiinipronssi | CN8JFQ 49UL56 T-1 / 2bar€451.71
AMPCO METAL T-1/4 liukuva T-kahva, 1/4 tuuman vetokoko, 4 1/2 tuuman pituus, sileä ote, alumiinipronssi | CN8JFR 49UL54 T-1 / 4bar€241.84
AMPCO METAL T-3/4 liukuva T-kahva, 3/4 tuuman vetokoko, 18 tuuman pituus, sileä ote, alumiinipronssi | CN8JFT 49UL57 T-3 / 4bar€758.53
AMPCO METAL T-3/8 liukuva T-kahva, 3/8 tuuman vetokoko, 8 tuuman pituus, sileä ote, alumiinipronssi | CN8JFU 49UL55 T-3 / 8bar€277.83
AMPCO METAL W-293 yleisnivel, 3/8 tuuman vetokoko, 8 1/2 tuuman kokonaispituus ote, luonnollinen | CN8KPA 49UL63 W-293Nivel€299.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL T-1 liukuva T-kahva, 1 tuuman vetokoko, 22 tuuman pituus, sileä kahva, alumiinipronssi
€1,055.95 / yksikkö