Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-3/8D17MM Kanta 3/8 tuumaa Drive 17mm 6 Point Standard | AD9GGQ 4RPX1

AMPCO METAL SS-3/8D17MM kanta 3/8 tuuman veto 17 mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AD9GGQ Malli: SS-3/8D17MMRistiviite: 4RPX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Socket 3/8 Inch Drive 7mm 6 Point Standard | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D8MM Socket 3/8 Inch Drive 8mm 6 Point Standard | AD9GGF 4RPW1 SS-3 / 8D8MM3 / 4 "8€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Socket 3/8 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "9€101.30
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Kanta 3/8 tuumaa Drive 10mm 6 Point Vakio | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "10€101.30
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Kanta 3/8 tuumaa Drive 11mm 6 Point Standard | AD9GGJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "11€98.07
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Kanta 3/8 tuumaa Drive 12mm 6 Point Standard | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "€102.05
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Kanta 3/8 tuumaa Drive 13mm 6 Point Standard | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "13€102.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D17MM kanta 3/8 tuuman veto 17 mm 6 piste vakio
€123.15 / yksikkö