Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Pistorasia 11/32 In Sae | AG2YBM 32NJ56

AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Pistorasia 11/32 In Sae

Varastossa
Tuote: AG2YBM Malli: SS-1/4D11/32Ristiviite: 32NJ56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 32 "
Pistorasian syvyys5 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 Socket 3/16 In Sae | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "€71.16
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 Socket 7/32 In Sae | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "€73.37
AMPCO METAL SS-1/4D1/4 kanta 1/4 tuumaa Sae | AG2YBJ 32NJ53 SS-1 / 4D1 / 45 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "€77.39
AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Socket 9/32 In Sae | AG2YBK 32NJ54 SS-1 / 4D9 / 325 / 8 "9 / 32 "5 / 8 "€69.30
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 Socket 5/16 In Sae | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "€81.20
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 kanta 3/8 tuumaa Sae | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "€69.76
AMPCO METAL SS-1/4D7/16 kanta 7/16 tuumaa Sae | AG2YBP 32NJ58 SS-1 / 4D7 / 1611 / 16 "7 / 16 "11 / 16 "€79.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Pistorasia 11/32 In Sae
€80.51 / yksikkö