Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-60 Sakset Leikkaus 6 leikkauspituus | AF7LXD 21XV89

AMPCO METAL S-60 Sakset Leikkaus 6 Leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AF7LXD Malli: S-60Ristiviite: 21XV89
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
€263.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset sakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliNikkeli-alumiinipronssi
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kahva tyyliOffset
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus6"
Kokonaispituus12 "
Ensisijainen sovellusTeollinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8213009000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL S-59 Sakset Leikkaus 3 leikkauspituus | AF7LXB 21XV87 S-59Ergonominen rengas ja laajennettu jousi3"6"€147.59
AMPCO METAL S-599 Sakset Leikkaus 4-1/2 leikkauspituus | AF7LXC 21XV88 S-599Sormus ja laajennettu jousi4.5 "8"€225.72
AMPCO METAL S-61 Sakset Leikkaus 8 Leikkauspituus | AF7LXE 21XV90 S-61Sormus ja laajennettu jousi8"15 "€304.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-60 Sakset Leikkaus 6 Leikkauspituus
€263.10 / yksikkö