Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-59 Sakset Leikkaus 3 leikkauspituus | AF7LXB 21XV87

AMPCO METAL S-59 Sakset Leikkaus 3 Leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AF7LXB Malli: S-59Ristiviite: 21XV87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset sakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliNikkeli-alumiinipronssi
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluErgonominen rengas ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kahva tyyliOffset
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus3"
Kokonaispituus6"
Ensisijainen sovellusTeollinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8213009000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL S-599 Sakset Leikkaus 4-1/2 leikkauspituus | AF7LXC 21XV88 S-599Sormus ja laajennettu jousi4.5 "8"€238.63
AMPCO METAL S-60 Sakset Leikkaus 6 leikkauspituus | AF7LXD 21XV89 S-60Sormus ja laajennettu jousi6"12 "€251.55
AMPCO METAL S-61 Sakset Leikkaus 8 Leikkauspituus | AF7LXE 21XV90 S-61Sormus ja laajennettu jousi8"15 "€293.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-59 Sakset Leikkaus 3 Leikkauspituus
€148.13 / yksikkö