Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL M-55FG Mattock Kipinöimätön 5.4 Lb. 16-1/4 tuuman pituus | AD6MGB 46C033

AMPCO METAL M-55FG Mattock Kipinöimätön 5.4 Lb. Pituus 16-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MGB Malli: M-55FGRistiviite: 46C033

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuokka
Terän (1) pituus7"
Terä (1) Leveys3-3 / 4 "
Terän (2) pituus4-1 / 2 "
Terä (2) Leveys2-7 / 8 "
KahvaLasikuitu
pään pituus16.25 "
PäämateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Pään paino5.4 lb
Kokonaispituus36.25 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8201300010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL M-55FG Mattock Kipinöimätön 5.4 Lb. Pituus 16-1/4 tuumaa
€536.10 / yksikkö