Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL M-41M jakoavainsarja Natural 8-22mm 7 kpl | AD9FXJ 4RNZ7

AMPCO METAL M-41M jakoavainsarja Natural 8-22mm 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD9FXJ Malli: M-41MRistiviite: 4RNZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€855.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä7
Pisteiden määrä12
Pituusalue5-5/16 to 11-5/8"
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi
Avaimet mukana8, 10, 12, 14, 17, 19, 22 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL M-41M jakoavainsarja Natural 8-22mm 7 kpl
€855.15 / yksikkö