Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-4FG Hammer Ball Pein 32 Oz | AD2FHN 3NY47

AMPCO METAL H-4FG Hammer Ball Pein 32 Oz

Varastossa
Tuote: AD2FHN Malli: H-4FGRistiviite: 3NY47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
KahvaLasikuitu
Pään paino32 oz.
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoeräKokonaispituusSidonta pystyyHinta
AMPCO METAL H-3FG Hammer Ball Pein 24 Oz | AH9KCT 3NY46 H-3FG24.0Pallo Pein Hammer14Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€128.31
AMPCO METAL H-112FG kuulakärkivasara, lasikuitu, alumiinipronssi, 12 oz, pää, 11 tuumaa, kokonaispituus | CN8JDW 49UG46 H-112FG-Hammer--€117.74
AMPCO METAL H-1FG kuulakärkivasara, lasikuitu, alumiinipronssi, 12 unssia pään paino, 14 tuumaa kokonaispituus | CN8JDX 8PDE9 H-1FG-Hammer--€113.02
AMPCO METAL H-2FG pallovasara, lasikuitu, alumiinipronssi, 16 unssia pään paino, 1 tuuman läpimitta | CN8JDY 2VE98 H-2FG-Hammer--€123.03
AMPCO METAL H-412FG kuulakärkivasara, lasikuitu, alumiinipronssi, 32 unssia pään paino, 11 tuumaa kokonaispituus | CN8JDZ 49UG49 H-412FG-Hammer--€152.05
AMPCO METAL H-5FG pallovasara, lasikuitu, alumiinipronssi, 36 oz, pää, 14 tuumaa, kokonaispituus | CN8JEA 9MJ23 H-5FG-Hammer--€167.13
AMPCO METAL H-OOFG kuulakärkivasara, lasikuitu, alumiinipronssi, 4 unssia, pää, paino 10 tuumaa, kokonaispituus | CN8JEB 9DZ45 H-OOFG-Hammer--€77.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-4FG Hammer Ball Pein 32 Oz
€175.26 / yksikkö