Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-17FG Double Face Engineers Hammer Kipinöimätön 3 Lb | AD6MEY 46C007

AMPCO METAL H-17FG Double Face Engineers Hammer Kipinöimätön 3 Lb

Varastossa
Tuote: AD6MEY Malli: H-17FGRistiviite: 46C007

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Engineers -vasara
KahvaLasikuitu
pään pituus5.187 "
PäämateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Pään paino3 lb
pään leveys1.625 "
Kokonaispituus15 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-17FG Double Face Engineers Hammer Kipinöimätön 3 Lb
€232.19 / yksikkö