AMPCO METAL H-101FG Puutarha/sekoituskuokkaa 8 x 8 tuumaa 55 tuumaa Pituus | AD6MHJ 46C063

AMPCO METAL H-101FG Puutarha/sekoituskuikka 8 x 8 tuumaa 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MHJ Malli: H-101FGRistiviite: 46C063

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarha / sekoitus
Terän pituus8"
Terän materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Terän leveys8"
kahvan pituus55 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän leveysKahvan tyyppiHinta
AMPCO METAL H-100FG Puutarha/sekoituskuokkaa 6 x 4 tuumaa 55 tuumaa kahva | AB3HDN 1TDZ3 H-100FG6"Ei kipinöinti, ei magneettinen4"Suoraan€358.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-101FG Puutarha/sekoituskuikka 8 x 8 tuumaa 55 tuumaa
€412.93 / yksikkö