Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL EB-1C Crimped Wire End Brush 20000 Rpm | AF7LTD 21XU95

AMPCO METAL EB-1C puristuslangan päätyharja 20000 rpm

Varastossa
Tuote: AF7LTD Malli: EB-1CRistiviite: 21XU95
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
€142.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku20,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL EB-1C puristuslangan päätyharja 20000 rpm
€142.29 / yksikkö