Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL DWI-3/4D2-5/16 Socket Deep Well Impact 2-5/16 tuumaa | AG2YKW 32NL59

AMPCO METAL DWI-3/4D2-5/16 kanta Syväkuoppaisku 2-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YKW Model: DWI-3/4D2-5/16Ristiviite: 32NL59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3 15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2-5 / 16 "
Pistorasian syvyys3-15 / 16 "
Socket TypeSyvä kaivo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysSocket TypeHinta
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Socket Impact 9/16 tuumaa | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Vaikutus€194.79
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Socket Impact 5/8 tuuman | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Vaikutus€189.54
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Socket Deep Well Impact 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "metrinen17mm3.375 "Syvä kaivo€265.64
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Socket Deep Well Impact 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "metrinen18mm3.375 "Syvä kaivo€276.36
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Socket Deep Well Impact 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "metrinen19mm3.375 "Syvä kaivo€275.44
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Socket Deep Well Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "metrinen20mm3.375 "Syvä kaivo€260.32
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Socket Deep Well Impact 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "metrinen21mm3.375 "Syvä kaivo€275.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D2-5/16 kanta Syväkuoppaisku 2-5/16 tuumaa
€903.13 / yksikkö