Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL D-23 Drift Pin Straight 7/16 x 10 Kipinöimätön | AD9GED 4RPL9

AMPCO METAL D-23 Drift Pin Straight 7/16 x 10 Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GED Malli: D-23Ristiviite: 4RPL9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift-tappi, suora tyyppi
rakentaminenAlumiiniseos
Malli1-osainen
Hex15 / 16 "
Pituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 16 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL D-20 Drift Pin Straight 1/4 x 6 Kipinöimätön | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "€31.24
AMPCO METAL D-21 Drift Pin Straight 9/32 x 6 Kipinöimätön | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "€40.57
AMPCO METAL D-22 Drift Pin Straight 5/16 x 10 Kipinöimätön | AD9GEC 4RPL8 D-2213 / 16 "8"5 / 16 "€61.29
AMPCO METAL D-24 Drift Pin Straight 1/2 x 10 Kipinöimätön | AD9GEE 4RPN1 D-241-1 / 8 "10 "1 / 2 "€96.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL D-23 Drift Pin Straight 7/16 x 10 Kipinöimätön
€76.77 / yksikkö