Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Kipinöimätön | AD9GEF 4RPN2

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AD9GEF Malli: D-1Ristiviite: 4RPN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift-tappi, tynnyrityyppi
rakentaminenAlumiiniseos
Malli1-osainen
Hex11 / 16 "
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHexVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL D-4 Drift Pin Barrel Kipinöimätön 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019 D-4Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1-1 / 16 "9 / 16 "€101.76
AMPCO METAL D-2 Drift Pin Barrel 5/16 x 8 Kipinöimätön | AD9GEG 4RPN3 D-2Alumiiniseos13 / 16 "5 / 16 "€80.12
AMPCO METAL D-3 Drift Pin Barrel 7/16 x 8 Kipinöimätön | AD9GEH 4RPN4 D-3Alumiiniseos15 / 16 "7 / 16 "€98.57
AMPCO METAL D-5 Drift Pin Barrel 11/16 x 8 Kipinöimätön | AD9GEJ 4RPN5 D-5Alumiiniseos1-3 / 16 "11 / 16 "€129.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Kipinöimätön
€61.75 / yksikkö