AMPCO METAL C-30-8 C-puristin, litteä, kiinteä, neliömäinen kahva, 0 tuumaa 6 1/2 tuumaa, 3 1/2 tuumaa kurkku Dp, viimeistelemätön | CN8JGM 49UG40

AMPCO METAL C-30-8 C-puristin, litteä, kiinteä, neliömäinen kahva, 0 tuumaa 6 1/2 tuumaa, 3 1/2 tuumaa kurkun Dp, keskeneräinen

Varastossa
Tuote: CN8JGM Malli: C-30-8Ristiviite: 49UG40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,228.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPCO METAL C-30-1 C-puristin, litteä, kiinteä, neliömäinen kahva, 0 tuumaa - 3/4 tuumaa, 3/4 tuuman kurkku Dp, viimeistelemätön | CN8JGK 49UG38 C-30-1€458.01
AMPCO METAL C-30-6 C-puristin, litteä, kiinteä, neliömäinen kahva, 0 tuumaa - 4 1/2 tuumaa, 3 tuuman kurkku Dp, viimeistelemätön | CN8JGL 49UG39 C-30-6€1,129.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL C-30-8 C-puristin, litteä, kiinteä, neliömäinen kahva, 0 tuumaa 6 1/2 tuumaa, 3 1/2 tuumaa kurkun Dp, keskeneräinen
€2,228.11 / yksikkö