Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8324 Pihdit Snap Ring Sisäinen 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21

AMPCO METAL 8324 Pihdit Snap Ring Sisäinen 8-3/4

Varastossa
Tuote: AH3KQQ Malli: 8324Ristiviite: 32NJ21

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä kiinnitysrengas
Varten Bore Dia.1-9/16" to 3-15/16"
Akselin halkaisijalle.1-9 / 16 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoilutavallinen
MateriaaliBerrylliumkupari
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.75 "
Kevään paluuEi
TyyliSisäinen
Kärjen kulma (astetta)0 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.090 "
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)5.4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.KokonaispituusKevään paluuTyyliHinta
AMPCO METAL 8320 Pihdit Snap Ring Sisäinen 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "- 1"5 / 16 "5.5 "EiSisäinen€624.92
AMPCO METAL 8322 Pihdit Snap Ring Sisäinen 7 Pituus | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"EiSisäinen€728.11
AMPCO METAL 8326 Pihdit Snap Ring Sisäinen 11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "- 6"11.5 "EiSisäinen€1,160.34
AMPCO METAL 8300 Plier Snap Ring Ulkoinen 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "- 3/8"5.5 "KylläUlkoinen€761.89
AMPCO METAL 8302 Pihdit Snap Ring Ulkoinen 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "- 1"5.5 "KylläUlkoinen€746.39
AMPCO METAL 8304 Pihdit Snap Ring Ulkoinen 7 Pituus | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"KylläUlkoinen€837.34
AMPCO METAL 8306 Pihdit Snap Ring Ulkoinen 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "KylläUlkoinen€986.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8324 Pihdit Snap Ring Sisäinen 8-3/4
€853.68 / yksikkö