Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET G5026 Kaksoispäämutteriletku Seinäteline 8 jalkaa AC2PJG 2LVK6

GUARDIAN EQUIPMENT G5026 Dual Head Drench Letku Seinäkiinnike 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2PJG Malli: G5026Ristiviite: 2LVK6
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
€548.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispään imuletku
CoversKäännä alkuun
Virtausnopeus3.2 gpm
Pää Dia.1.5 "
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliVahvistettu PVC
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
AsennusSeinä
venttiiliKromattu, pidä auki-purista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineTyyppiLetkuSisääntulon kokoHinta
SUOJALAITTEET G5022 Dual Head Drench Head Letkun työtaso 8 jalkaa AC2PJF 2LVK5 G5022---3 / 8 "NPT€567.54
GUARDIAN EQUIPMENT G5046 Dual Head Drench Letku seinäteline 12 jalkaa | AC2PJH 2LVK7 G5046---3 / 8 "NPT€690.76
SUOJALAITTEET G5020 Yhden pään mutteriletkun työtaso 8 jalkaa AC2PJJ 2LVK8 G5020---3 / 8 "NPT€441.21
SUOJALAITTEET G5025 Yhden pään mutteriletku Seinäteline 8 jalkaa AC2PJK 2LVK9 G5025---3 / 8 "NPT€367.61
GUARDIAN EQUIPMENT G5011 Kasteluletkuyksikkö, jälkiasennussarja, 8 tuuman letku, 275 PSI | CJ3JHG 3JMT8 G5011275 psi-8 ft.3 / 8 "€436.93
GUARDIAN EQUIPMENT G5010 Kasteluletkuyksikkö, Kiinnittämätön, 8 tuuman letku, 275 PSI | CJ7EHB G5010275 psi-8 ft.3 / 8 "€482.92
GUARDIAN EQUIPMENT G5014 Silmienhuuhtelu-/Dench-letkuyksikkö, seinäasennus, 12 tuuman kierreletku, palloventtiili lippukahvalla | CJ7EHC G5014180 psi-12 ft.3 / 8 "€554.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G5026 Dual Head Drench Letku Seinäkiinnike 8 jalkaa
€548.85 / yksikkö