AMETEK LAMB MUE-6319 DC -moottori 6-13 / 16 tuuman pituinen haavakenttä Ccwse | AE4CTP 5JJP2

AMETEK LAMB MUE-6319 tasavirtamoottori 6-13/16 tuuman pituus haavakenttä Ccwse

Varastossa
Tuote: AE4CTP Malli: MUE-6319Ristiviite: 5JJP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-haavakenttämoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit200
HP1-3/5
EristysluokkaF
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiHaavakenttä
Asennuserityinen
Tyyppikilpi RPM2800
Kokonaispituus6 13 / 16 "
KiertoCCWSE
Akselin dia.9 / 16 "
Akselin pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.08
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurivoltti DC (12)
    • Kenttäjännite DC (12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB MUE-6319 tasavirtamoottori 6-13/16 tuuman pituus haavakenttä Ccwse
€409.84 / yksikkö